Embout à rotule SKF SAKAC 14 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAKAC 14 M
Rubix :0301-1065784
Fabricant :22230
EAN :7316577027597
EMBOUT A ROTULE SAKAC 14 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre tête37 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SAKAC 14 M SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Points forts

- Adapté aux cas où un manque de lubrifiant peut se produire
- Simple et prêt à monter
- Facile à regraisser (tailles ≥ 6)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre tête37 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialc2
Sériesakac
Filet intérieurm 14
Charge dynamique de base17 N
Longueur80 mm
Diamètre extérieur37 mm
83,37 € HT
/ unité
100,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours