Embout à rotule SKF SAKB 20 F

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAKB 20 F
Rubix :0301-1067864
Fabricant :22251
EAN :7316577003768
EMBOUT A ROTULE SAKB 20 F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête51 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SAKB 20 F SKF


Plain bearing Rod end None
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Points forts

- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Relativement insensible aux contaminants
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête51 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesakb
Filet intérieurm 20x1,5
Longueur106 mm
Diamètre extérieur51 mm
115,03 € HT
/ unité
138,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours