Embout à rotule SKF SAKB 22 F

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAKB 22 F
Rubix :0301-1297822
Fabricant :22253
EAN :7316577003775
EMBOUT A ROTULE SAKB 22 F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre tête55 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SAKB 22 F SKF


Plain bearing Rod end None
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Points forts

- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Relativement insensible aux contaminants
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre tête55 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériesakb
Filet intérieurm 22x1,5
Longueur114 mm
Diamètre extérieur55 mm
251,34 HT
/ unité
301,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours