Références
SKF :SALKAC 20 M
Rubix :0301-1065799
Fabricant :22398
EAN :7316577311542


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 51 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SALKAC 20 M SKF
Embout de tige à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 51 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | c2 |
| Série | salkac |
| Filet intérieur | m 20x1,5 |
| Charge dynamique de base | 29 N |
| Longueur | 106 mm |
| Diamètre extérieur | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,17 € HT
/ unité
158,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h