Embout à rotule INA GIR35-UK-2RS-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIR35-UK-2RS-A
Rubix :0269-1003894
Fabricant :0066455930000
EAN :4012802528695
EMBOUT A ROTULE GIR 35 UK 2RS-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre tête82 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 35 UK 2RS-A INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension série E, type F, bague intérieure surface bombée avec revêtement en chrome dur, étanche, filet à droite

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre tête82 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegir..-uk-2rs
Diamètre extérieur55 mm
330,36 HT
/ unité
396,43 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h