Références
INA :GAKR8-PB-A
Rubix :0269-1003502
Fabricant :0066336680000
EAN :4012802524536


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 24 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKR 8 PB-A INA
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type M, conception ouverte
Points forts
Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.
Applications
Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 24 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gakr..-pb |
| Longueur | 54 mm |
| Diamètre extérieur | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,29 € HT
/ unité
53,15 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours