Embout à rotule INA GIKSR6-PS

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKSR6-PS
Rubix :0269-1487617
Fabricant :0594415930000
EAN :4012802544954
EMBOUT A ROTULE GIKSR6-PS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreptfe
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKSR6-PS INA


Embout à rotule résistante à la corrosion, avec filetage intérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : Film PTFE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreptfe
Jeu Radialcn
Sériegiksr..-ps
NormeDIN ISO 12240-4
Longueur40,5 mm
Diamètre extérieur16 mm
84,77 HT
/ unité
101,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours