Embout à rotule SKF SI 6 E

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SI 6 E
Rubix :0301-1357575
Fabricant :23348
EAN :7316577002815
ROTULE ET COUSSINET SI 6 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête22 mm
Matièreacier à roulement
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SI 6 E SKF


Rotule à palier lisse avec joints d'étanchéité
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée uniquement depuis le côté. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête22 mm
Matièreacier à roulement
Jeu Radialcn
Sériesi
Filet intérieurm 6
Charge dynamique de base3,4 N
Longueur43 mm
Diamètre extérieur22 mm
48,76 € HT
/ unité
58,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours