Embout à rotule INA GIKR5-PB-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKR5-PB-A
Rubix :0269-1003842
Fabricant :0066350750000
EAN :4012802526196
EMBOUT A ROTULE GIKR 5 PB-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre tête18 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKR 5 PB-A INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, DIN ISO 12240-4. dimension série K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre tête18 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikr..-pb
Diamètre extérieur13 mm
88,20 € HT
/ unité
105,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours