Embout à rotule SKF SIR 30 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIR 30 ES
Rubix :0301-1356458
Fabricant :23627
EAN :7316577003645
ROTULE ET COUSSINET SIR 30 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête66 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIR 30 ES SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Points forts

- Facile à relubrifier
- Adapté aux charges statiques, alternées ou d'impact importantes
- Simple et prêt à monter
- Tige fendue avec vis de serrage
- Convient pour les vérins hydrauliques
- Le roulement peut être remplacé

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête66 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesir..es
Filet intérieurm 22x1,5
Longueur95 mm
Diamètre extérieur65,1 mm
199,36 € HT
/ unité
239,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours