Embout à rotule INA GIL6-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIL6-DO
Rubix :0269-1003869
Fabricant :0066440150000
EAN :4012802528626
EMBOUT A ROTULE GIL 6 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL 6 DO INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte des charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par un zingage. Faible encombrement.

Applications

Adapté pour les charges alternées et sous certaines conditions pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegil..-do
Diamètre extérieur14 mm
53,01 € HT
/ unité
63,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h