Références
SKF :SAA 40 ES-2RS
Rubix :0301-1357838
Fabricant :22166
EAN :7316570612943


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 94 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SAA 40 ES-2RS SKF
Embout de tige à palier lisse avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SA(L)A).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 94 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | saa |
| Filet intérieur | m 39x3 |
| Charge dynamique de base | 100 N |
| Longueur | 199 mm |
| Diamètre extérieur | 94 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,29 € HT
/ unité
407,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours