Embout à rotule INA GIKR20-PB

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKR20-PB
Rubix :0269-1003834
Fabricant :0066308470000
EAN :4012802523287
EMBOUT A ROTULE GIKR 20 PB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête50 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKR 20 PB INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, DIN ISO 12240-4. dimension série K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête50 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikr..-pb
Diamètre extérieur40 mm
139,58 € HT
/ unité
167,50 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h