Références
SKF :SILKB 14 F
Rubix :0301-1357670
Fabricant :23563
EAN :7316577030276


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 37 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SILKB 14 F SKF
Embout de tige à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 37 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | silkb |
| Filet intérieur | m 14 |
| Charge dynamique de base | 17 N |
| Longueur | 77 mm |
| Diamètre extérieur | 37 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,91 € HT
/ unité
124,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours