Références
SKF :SI 30 C
Rubix :0301-1075501
Fabricant :23304
EAN :7316577002983


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 75 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SI 30 C SKF
Rotule à palier lisse avec joints d'étanchéité
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de contact en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 75 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | si |
| Filet intérieur | m 30x2 |
| Charge dynamique de base | 65,5 N |
| Longueur | 149 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,56 € HT
/ unité
240,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours