Références
INA :GIL40-DO-2RS
Rubix :0269-1003865
Fabricant :0066352960000
EAN :4012802526585


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 92 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL 40 DO 2RS INA
Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, étanche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 92 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gil..-do-2rs |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,27 € HT
/ unité
434,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h