Embout à rotule INA GIHRK50-DO-B

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIHRK50-DO-B
Rubix :0269-1003797
Fabricant :0066329040000
EAN :4012802523652
EMBOUT A ROTULE GIHR-K 50 DO-B INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête116 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIHR-K 50 DO-B INA


Embout à rotule hydraulique, avec dispositif de serrage du filetage, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante
Hydraulic joint head, maintenance required, can be clamped acc. to ISO 12 240-4.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête116 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegihrk..-do
Diamètre extérieur75 mm
342,21 HT
/ unité
410,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours