Embout à rotule INA GAL30-DO-2RS

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAL30-DO-2RS
Rubix :0269-1302442
Fabricant :0066307660000
EAN :4012802523157
EMBOUT A ROTULE GAL30-DO-2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête73 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL30-DO-2RS INA


Ball cap with steel-on-steel maintenance outside thread.
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, exécution étanche

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête73 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegal..-do-2rs
Longueur146,5 mm
Diamètre extérieur47 mm
169,51 HT
/ unité
203,41 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h