Embout à rotule SKF SIL 12 E

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIL 12 E
Rubix :0301-1152802
Fabricant :23458
EAN :7316577003553
EMBOUT A ROTULE SIL 12 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête35 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIL 12 E SKF


Rotule à palier lisse avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée uniquement depuis le côté. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête35 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesil
Filet intérieurm 12
Charge dynamique de base10,8 N
Longueur69 mm
Diamètre extérieur35 mm
73,10 € HT
/ unité
87,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h