Embout à rotule INA GIKR14-PW-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKR14-PW-A
Rubix :0269-1003829
Fabricant :0066330130000
EAN :4012802523799
EMBOUT A ROTULE GIKFR 14 PW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre tête36 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKFR 14 PW-A INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte des charges alternées.

Applications

Convient aux mouvements lents avec des angles d'oscillation faibles à moyens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre tête36 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikr..-pw
Diamètre extérieur28 mm
81,72 € HT
/ unité
98,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours