Embout à rotule SKF SI 6 C

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SI 6 C
Rubix :0301-1020711
Fabricant :23346
EAN :7316577002808
EMBOUT A ROTULE SI 6 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête22 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SI 6 C SKF


Rotule à palier lisse avec joints d'étanchéité
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de contact en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête22 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesi
Filet intérieurm 6
Charge dynamique de base3,6 N
Longueur43 mm
Diamètre extérieur22 mm
92,54 HT
/ unité
111,05 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours