Références
SKF :SALKB 16 F
Rubix :0301-1357673
Fabricant :22410
EAN :7316577001931


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 43 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SALKB 16 F SKF
Rotule à palier lisse Aucune
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 43 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | salkb |
| Filet intérieur | m 16 |
| Charge dynamique de base | 21,4 N |
| Longueur | 89 mm |
| Diamètre extérieur | 43 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,47 € HT
/ unité
132,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours