Embout à rotule INA GIKL16-PB

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKL16-PB
Rubix :0269-1003808
Fabricant :0066308980000
EAN :4012802523393
EMBOUT A ROTULE GIKL 16 PB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête42 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKL 16 PB INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, DIN ISO 12240-4. dimension série K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte des charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par un zingage. Faible encombrement.

Applications

Adapté pour les charges alternées et sous certaines conditions pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête42 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikl..-pb
Diamètre extérieur32 mm
143,20 € HT
/ unité
171,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h