Embout à rotule INA GAR6-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAR6-DO
Rubix :0269-1003554
Fabricant :0066342140000
EAN :4012802525243
EMBOUT A ROTULE GAR 6 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 6 DO INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegar..-do
Longueur46,5 mm
Diamètre extérieur14 mm
39,71 € HT
/ unité
47,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h