Embout à rotule SKF SI 25 C

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SI 25 C
Rubix :0301-1064998
Fabricant :23297
EAN :7316577002952
EMBOUT A ROTULE SI 25 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête65 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SI 25 C SKF


Rotule à palier lisse avec joints d'étanchéité
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de contact en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête65 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesi
Filet intérieurm 24x2
Charge dynamique de base51 N
Longueur128 mm
Diamètre extérieur65 mm
134,84 € HT
/ unité
161,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours