Références
INA :GAR12-UK
Rubix :0269-1003533
Fabricant :0066339780000
EAN :4012802524932


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 34 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 12 UK INA
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte
Points forts
Supporte les charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte des charges alternées.
Applications
Convient aux mouvements lents avec des angles d'oscillation faibles à moyens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 34 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gar..-uk |
| Longueur | 71 mm |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,10 € HT
/ unité
66,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h