Embout à rotule SKF SI 10 C

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SI 10 C
Rubix :0301-1074643
Fabricant :23264
EAN :7316577002846
EMBOUT A ROTULE SI 10 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête30 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SI 10 C SKF


Rotule à palier lisse avec joints d'étanchéité
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de contact en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête30 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesi
Filet intérieurm 10
Charge dynamique de base8,65 N
Longueur60 mm
Diamètre extérieur30 mm
65,13 € HT
/ unité
78,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h