Embout à rotule INA GAR20-DO-2RS

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAR20-DO-2RS
Rubix :0269-1009168
Fabricant :0066340360000
EAN :4012802524987
EMBOUT A ROTULE GAR 20 DO 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 20 DO 2RS INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, exécution étanche

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegar..-do-2rs
Longueur104,5 mm
Diamètre extérieur35 mm
105,47 HT
/ unité
126,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours