Références
INA :GAL25-UK-2RS-A
Rubix :0269-1302456
Fabricant :0066468160000
EAN :4012802529326


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 64 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL25-UK-2RS-A INA
Ball cap with steel-on-steel maintenance outside thread.
Embout à rotule avec filetage externe, filetage à gauche, sans entretien, revêtement de glissement : ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme M, bague intérieure chromée dur, étanche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 64 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gal..-uk-2rs |
| Longueur | 126 mm |
| Diamètre extérieur | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,76 € HT
/ unité
214,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours