Embout à rotule INA GAKR25-PB

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKR25-PB
Rubix :0269-1003494
Fabricant :0066335790000
EAN :4012802524420
EMBOUT A ROTULE GAKR 25 PB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête60 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKR 25 PB INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type M, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête60 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakr..-pb
Longueur124 mm
Diamètre extérieur47 mm
200,93 € HT
/ unité
241,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours