Embout à rotule INA GAKR6-PB-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKR6-PB-A
Rubix :0269-1003500
Fabricant :0066336330000
EAN :4012802524512
EMBOUT A ROTULE GAKR 6 PB-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête16 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKR 6 PB-A INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type M, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête16 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakr..-pb
Longueur46 mm
Diamètre extérieur16 mm
39,57 € HT
/ unité
47,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h