Embout à rotule SKF SILKAC 14 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SILKAC 14 M
Rubix :0301-1065767
Fabricant :23547
EAN :7316577042781
EMBOUT A ROTULE SILKAC 14 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre tête37 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SILKAC 14 M SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Points forts

- Convient en cas de risque de manque de lubrifiant
- Simple et prêt à monter
- Facile à relubrifier (tailles ≥ 6)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre tête37 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialc2
Sériesilkac
Filet intérieurm 14
Charge dynamique de base17 N
Longueur76 mm
Diamètre extérieur37 mm
97,65 € HT
/ unité
117,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h