Références
SKF :SIL 40 ES-2RS
Rubix :0301-1357859
Fabricant :48037
EAN :7316570861136


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 94 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIL 40 ES-2RS SKF
Rotule à palier lisse avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SIA).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 94 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sil |
| Filet intérieur | m 42x3 |
| Charge dynamique de base | 100 N |
| Longueur | 194 mm |
| Diamètre extérieur | 94 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,64 € HT
/ unité
511,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours