Embout à rotule INA GIKR30-PW

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKR30-PW
Rubix :0269-1003841
Fabricant :0066397630000
EAN :4012802527957
EMBOUT A ROTULE GIKR 30 PW INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête70 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKR 30 PW INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte des charges alternées.

Applications

Convient aux mouvements lents avec des angles d'oscillation faibles à moyens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête70 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikr..-pw
Diamètre extérieur55 mm
271,17 € HT
/ unité
325,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h