Embout à rotule INA GIKR8-PB-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKR8-PB-A
Rubix :0269-1003846
Fabricant :0066351050000
EAN :4012802526257
EMBOUT A ROTULE GIKFR 8 PB-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKFR 8 PB-A INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, DIN ISO 12240-4. dimension série K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikr..-pb
Diamètre extérieur19 mm
46,03 HT
/ unité
55,24 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h