Embout à rotule SKF SA 8 E

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SA 8 E
Rubix :0301-1031155
Fabricant :22155
EAN :7316577002501
EMBOUT A ROTULE SA 8 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SA 8 E SKF


Plain bearing Rod end With seals
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée uniquement depuis le côté. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Points forts

- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesa
Filet intérieurm 8
Charge dynamique de base5,5 N
Longueur56 mm
Diamètre extérieur25 mm
52,49 € HT
/ unité
62,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours