Embout à rotule INA GAL8-UK

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAL8-UK
Rubix :0269-1003529
Fabricant :0066427130000
EAN :4012802528305
EMBOUT A ROTULE GAL 8 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 8 UK INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte

Points forts

Supporte des charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte les charges alternées.

Applications

Adapté pour les mouvements lents avec angles d’oscillation faibles à moyens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegal..-uk
Longueur54 mm
Diamètre extérieur16 mm
58,69 HT
/ unité
70,43 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h