Embout à rotule INA GAR25-DO-2RS

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAR25-DO-2RS
Rubix :0269-1095901
Fabricant :0066340870000
EAN :4012802525069
EMBOUT A ROTULE GAR 25 DO 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête64 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 25 DO 2RS INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, exécution étanche

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête64 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegar..-do-2rs
Longueur126 mm
Diamètre extérieur42 mm
133,13 € HT
/ unité
159,76 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h