Références
SKF :SAL 30 C
Rubix :0301-1357779
Fabricant :22284
EAN :7316577003485


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 75 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SAL 30 C SKF
Palier lisse Extrémité de tige Avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 75 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sal |
| Filet intérieur | m 30x2 |
| Charge dynamique de base | 65,5 N |
| Longueur | 149 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,62 € HT
/ unité
237,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours