Câble de levage avec boucle fermée Spartex 854615

Elingue câble 1 brin - Boucles cossées manchonnées Alu

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854615
Rubix :C600-7097369
EAN :3660338102691
ELINGUE CABLE 1 BRIN D.16 3M CMU 2,7 T BOUCLES COSSEES

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU2700 kg
Diamètre câble16 mm
Longueur2 m

Documents

Détails articles : ELINGUE CABLE 1 BRIN D.16 3M CMU 2,7 T BOUCLES COSSEES


Inspiré de la Norme EN13414-1

Câble en acier galvanisé - âme textile
Température d'utilisation : -20°C / + 100°C
Conditionnement en carton

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU2700 kg
Diamètre câble16 mm
Longueur2 m
59,55 € HT
/ unité
71,46 € TTC
brand logo
  • Epuisé

Charge maxi d'utilisation CMU

Diamètre câble