Câble de levage avec boucle fermée Spartex 854607
Elingue câble 1 brin - Boucles nues manchonnées Alu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854607
Rubix :C600-7097365
EAN :3660338102653
Documents
Détails articles : ELINGUE CABLE 1 BRIN D.14 2M CMU 2,12 T BOUCLES NUES
Inspiré de la Norme EN13414-1
Câble en acier galvanisé - âme textile
Température d'utilisation : -20°C / + 100°C
Conditionnement en carton
Câble en acier galvanisé - âme textile
Température d'utilisation : -20°C / + 100°C
Conditionnement en carton
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2120 kg |
|---|---|
| Diamètre câble | 14 mm |
| Longueur | 2 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,45 € HT
/ unité
56,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h