Câble en fil d'acier Spartex 854819

Câble acier galvanisé 7 Torons de 7 fils

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854819
Rubix :C600-7097471
EAN :3660338103711
BOITE CABLE GALVA ACIER 7X7 DIAM 2 MM LONG 25 M

Résumé technique

Diamètre câble2 mm
Longueur25 m
Résistance à la rupture258 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOITE CABLE GALVA ACIER 7X7 DIAM 2 MM LONG 25 M


Norme NF EN 12385-2 & 4
Câblage croisé droite préformé
Acier galvanisé non graissé.
Ame métallique.
Classe de résistance 1770 N/mm²
Température d'utilisation de -20°C à +100°C
Conditionnement en boîte dévidoir

Informations techniques


Attributs
Diamètre câble2 mm
Longueur25 m
Résistance à la rupture258 kg
Poids0,4 kg
27,11 € HT
/ boite
32,53 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre câble

Longueur

Résistance à la rupture