Câble en fil d'acier Spartex 854839

Câble acier INOX 7 Torons de 7 fils

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854839
Rubix :C600-7097481
EAN :3660338103810
BOITE CABLE INOX ACIER 7X 7 DIAM 3 MM LONG 25 M

Résumé technique

Diamètre câble3 mm
Longueur25 m
Résistance à la rupture500 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOITE CABLE INOX ACIER 7X 7 DIAM 3 MM LONG 25 M


Norme  NF EN 12385-2 & 4
Câblage croisé droite préformé
Matière Acier inox AISI 316 non graissé
Ame métallique.
Classe de résistance 1570 N/mm²
Conditionnement en boîte dévidoir

Informations techniques


Attributs
Diamètre câble3 mm
Longueur25 m
Résistance à la rupture500 kg
Poids1 kg
91,71 € HT
/ boite
110,05 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre câble

Longueur

Résistance à la rupture