Équipements de hissage, de levage et de traction
Câbles de levage, palans à câble, treuils, tendeurs et cordes
Câbles en fils d'acier
Câble en fil d'acier
BOITE CABLE GALVA ENROBE PVC CRISTAL A7X7 D.2 MM LONG 25M
Câble en fil d'acier Spartex 854849
Câble gaine 7 Torons de 7 fils
Références
spartex :
854849
rubix :
C600-7097486
ean :
3660338103865
Résumé technique
Diamètre câble
2
mm
Longueur
25
m
Résistance à la rupture
239
kg
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : BOITE CABLE GALVA ENROBE PVC CRISTAL A7X7 D.2 MM LONG 25M
Norme NF EN 12385-2 & 4
Câblage croisé droite
Acier galvanisé non graissé - Gaine cristal.
Ame métallique.
Classe de résistance 1770 N/mm²
Conditionnement en boîte dévidoir
Informations techniques
Attributs
Poids
0.67
Diamètre câble
2
mm
Longueur
25
m
Résistance à la rupture
239
kg
Poids
0,55
kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
38,96
€
HT
/
boite
46,75
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (3)