Câble de levage avec boucle fermée Spartex 854609
Elingue câble 1 brin - Boucles nues manchonnées Alu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854609
Rubix :C600-7097366
EAN :3660338102660
Documents
Détails articles : ELINGUE CABLE 1 BRIN D.16 3M CMU 2,7 T BOUCLES NUES
Inspiré de la Norme EN13414-1
Câble en acier galvanisé - âme textile
Température d'utilisation : -20°C / + 100°C
Conditionnement en carton
Câble en acier galvanisé - âme textile
Température d'utilisation : -20°C / + 100°C
Conditionnement en carton
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2700 kg |
|---|---|
| Diamètre câble | 16 mm |
| Longueur | 3 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,39 € HT
/ unité
72,47 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h