Câble en fil d'acier Spartex 854827
Câble acier galvanisé 7 Torons de 7 fils
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854827
Rubix :C600-7097475
EAN :3660338103759





Résumé technique
| Diamètre câble | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Résistance à la rupture | 1619 kg |
Documents
Détails articles : BOITE CABLE GALVA ACIER 7X7 DIAM 5 MM LONG 20 M
Norme NF EN 12385-2 & 4
Câblage croisé droite préformé
Acier galvanisé non graissé.
Ame métallique.
Classe de résistance 1770 N/mm²
Température d'utilisation de -20°C à +100°C
Conditionnement en boîte dévidoir
Informations techniques
Attributs
| Diamètre câble | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Résistance à la rupture | 1619 kg |
| Poids | 1,95 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,56 € HT
/ boite
58,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h