Câble de levage avec boucle fermée Spartex 854605

Elingue câble 1 brin - Boucles nues manchonnées Alu

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854605
Rubix :C600-7097364
EAN :3660338102646
ELINGUE CABLE 1 BRIN D.12 2M CMU 1,55 T

Résumé technique

Charge maxi d'utilisation CMU1550 kg
Diamètre câble12 mm
Longueur2 m

Documents

Détails articles : ELINGUE CABLE 1 BRIN D.12 2M CMU 1,55 T


Inspiré de la Norme EN13414-1

Câble en acier galvanisé - âme textile
Température d'utilisation : -20°C / + 100°C
Conditionnement en carton

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU1550 kg
Diamètre câble12 mm
Longueur2 m
33,91 € HT
/ unité
40,69 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Charge maxi d'utilisation CMU

Diamètre câble

Longueur