Câble en fil d'acier Spartex 854861

Câble gaine 7 Torons de 7 fils

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :854861
Rubix :C600-7097492
EAN :3660338103926
BOITE CABLE GALVA ENROBE PVC ROUGE 7X7 D.3 MM LONG 25 M

Résumé technique

Diamètre câble4 mm
Longueur25 m
Résistance à la rupture539 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOITE CABLE GALVA ENROBE PVC ROUGE 7X7 D.3 MM LONG 25 M


Norme  NF EN 12385-2 & 4
Câblage croisé droite
Acier galvanisé non graissé - Gaine rouge.
Ame métallique.
Classe de résistance 1770 N/mm²
Conditionnement en boîte dévidoir
 
Diamètre câble nu: 3mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre câble4 mm
Longueur25 m
Résistance à la rupture539 kg
Poids1,1 kg
60,80 € HT
/ boite
72,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre câble

Longueur

Résistance à la rupture