Câble de levage avec boucle fermée Spartex 854611
Elingue câble 1 brin - Boucles cossées manchonnées Alu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854611
Rubix :C600-7097367
EAN :3660338102677
Documents
Détails articles : ELINGUE CABLE 1 BRIN D.12 2M CMU 1,55 T BOUCLES COSSEES
Inspiré de la Norme EN13414-1
Câble en acier galvanisé - âme textile
Température d'utilisation : -20°C / + 100°C
Conditionnement en carton
Câble en acier galvanisé - âme textile
Température d'utilisation : -20°C / + 100°C
Conditionnement en carton
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1550 kg |
|---|---|
| Diamètre câble | 12 mm |
| Longueur | 2 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,33 € HT
/ unité
35,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h