Câble en fil d'acier Spartex 854841
Câble acier INOX 7 Torons de 7 fils
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854841
Rubix :C600-7097482
EAN :3660338103827





Résumé technique
| Diamètre câble | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Résistance à la rupture | 1000 kg |
Documents
Détails articles : BOITE CABLE INOX ACIER 7X 7 DIAM 4 MM LONG 25 M
Norme NF EN 12385-2 & 4
Câblage croisé droite préformé
Matière Acier inox AISI 316 non graissé
Ame métallique.
Classe de résistance 1570 N/mm²
Conditionnement en boîte dévidoir
Câblage croisé droite préformé
Matière Acier inox AISI 316 non graissé
Ame métallique.
Classe de résistance 1570 N/mm²
Conditionnement en boîte dévidoir
Informations techniques
Attributs
| Diamètre câble | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Résistance à la rupture | 1000 kg |
| Poids | 1,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,66 € HT
/ boite
202,39 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h